Motion
25580
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.7500 po DI, 1.0000 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07256764
N° MFR25580
Prix41.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.7500 po DI, 1.0000 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07256764
N° MFR25580
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
Prix41.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Cône Largeur  
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.1400 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0000 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Gobelet compatible
    25523
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590002191
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    25500
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106799450

Aperçu

Description du fabricant
25580 CÔNE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale