Spécifications
Dimensions
- Gobelet Largeur0.7500 po
- Rayon du filet0.03 po
- Extérieur Diamètre2.8750 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Cône compatible25877A
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de brideCoupe non évasée
- Type de trou de lubrificationPas de trou
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590003662
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitGobelets de roulement à rouleaux coniques
- Série25800
- Coupe simple ou doubleGobelet simple
- CUP_NON1200106969761
Aperçu
- Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
- Géométrie interne optimisée et technique
- Fabrication hautement constante, fiable et flexible
- Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale