Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6950 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure20.995 mm
- Extérieur Diamètre1.8504 po
- Global Largeur21 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description204HRR2 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 204KRR2 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6950 po avec un diamètre extérieur de 1.8504 po et une largeur de 21 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant204KRR2
- Rpm max.3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106148272