Motion
L0314-950
Huile en contact direct avec les aliments - Qualité ISO 220
N° D’ARTICLE MI07256793
N° MFRL0314-950
Prix180.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile en contact direct avec les aliments - Qualité ISO 220
N° D’ARTICLE MI07256793
N° MFRL0314-950
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
Prix180.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Classe ISO
    220

Détails

  • Matériau de base
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    440 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    SynXtreme FG
  • Viscosité
    220
  • Température de travail
    -40 °F / 440 °F

Aperçu

Description du fabricant
P0314-950 TROUSSE SYNXTREME FG-0/220 500CC

You May Also Like