Motion
LM29749
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.5000 po DI, 0.7200 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07256800
N° MFRLM29749
Prix36.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 1.5000 po DI, 0.7200 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI07256800
N° MFRLM29749

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Cône Largeur  
    0.7200 po
  • Rayon du filet
    0.0900 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7200 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Gobelet compatible
    LM29710
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590002856
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    LM29700
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106974376

Aperçu

Description du fabricant
LM29749 CÔNE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon