Motion
HCP208-24-AP
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07256808
N° MFRHCP208-24-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI07256808
N° MFRHCP208-24-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9374 po
  • Largeur de la base
    0.8130 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.4063 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    2.3350 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en oxyde noir
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Graisse, (L151) Mobil Polyrex EM
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joints en caoutchouc Buna-N à une lèvre des deux côtés
  • CUP_NON
    1200106993988

Aperçu

Description du fabricant
HCP208-24A-C UNITÉ MONTÉE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon