Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Cône Largeur1.1875 po
- Rayon du filet0.1400 po
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
Détails
- Cote de précision AbmaClasse 2
- Matériau du roulement52100 Acier au chrome de qualité roulement
- Matériau de la cageAcier doux estampé et formé
- Gobelet compatible39522
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro CUP du fabricant8865590004027
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitCônes de roulement à rouleaux coniques
- Série39500
- Normes respectéesASTM A295
- CUP_NON1200106980759
Aperçu
- Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
- Géométrie interne optimisée et technique
- Fabrication hautement constante, fiable et flexible
- Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale