Motion
HM212049
Cône de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 1.5100 po de largeur, matériau en acier chromé de qualité roulement 52100 , rayon de filet 0.1400 po
N° D’ARTICLE MI07257365
N° MFRHM212049
Prix105.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 2.6250 po d’alésage, 1.5100 po de largeur, matériau en acier chromé de qualité roulement 52100 , rayon de filet 0.1400 po
N° D’ARTICLE MI07257365
N° MFRHM212049
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
Prix105.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Cône Largeur  
    1.5100 po
  • Rayon du filet
    0.1400 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5100 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Gobelet compatible
    HM212011
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590001538
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    HM212000
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106964483

Aperçu

Description du fabricant
HM212049 CÔNE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer