Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage9/16 à 18 EIG
- Taille du corps1/2 po
- Forcer la connexion47.8 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de description3/8 po ORB - 90° , 9/16 – 18 SAE Filetage mâle
- Débit29.06 gal/min
- Type de raccord de tuyauHomme ORB - 90°
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- Nom du fabricant (attribut de description)Plus rapide
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00030 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi