Motion
VX244ELBXB
VX2 2 VANNE DE PORT avec vanne de type N.O.
N° D’ARTICLE MI07257699
N° MFRVX244ELBXB
Prix78.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VX2 2 VANNE DE PORT avec vanne de type N.O.
N° D’ARTICLE MI07257699
N° MFRVX244ELBXB
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
Prix78.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bobine
    1
  • Diamètre de l’orifice
    3 mm
  • Taille du port
    1/4
  • Poids
    350 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de vanne
    N.O.

Aperçu

Description du fabricant
VX244ELBXB SANS VANNE
  • Boîtier IP65
  • Type normalement fermé et normalement ouvert disponible, bobine de classe B
  • Construction sans huile et sans fuites spécialement conçue pour une application sous vide moyen
  • Consommation d’énergie : taille 1 - 4.5w; taille 2 - 7w; taille 3 - 10.5w
  • Matériau du corps : C37 (laiton), acier inoxydable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté