Motion
12CR2 XREEL

GATES RUBBER CO
12CR2 XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.14 po, Pression de service 3125 psi/ 215.45 bar, Pression d'éclatement 12500 psi/ 861.8 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07257799
N° MFR12CR2 XREEL
Prix21.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12CR2 XREEL

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 3/4 po, DE 1.14 po, Pression de service 3125 psi/ 215.45 bar, Pression d'éclatement 12500 psi/ 861.8 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI07257799
N° MFR12CR2 XREEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Longueur
    220 pi / 67 m
  • Rayon de courbure minimum
    9.5 po / 241.3 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.14 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    12500 psi / 861.8 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    SBR modifié
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46578851
  • Numéro CUP du fabricant
    770075691839
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Gates® Les flexibles hydrauliques à pression variable PRO PRO™ la série CR2 offrent performance et fiabilité dans une construction à deux fils. Conçue pour les applications hydrauliques moins exigeantes, notre gamme de tuyaux de qualité professionnelle est conçue pour équilibrer la performance du produit et l’investissement pour les utilisations quotidiennes. Toutes les tailles offrent une performance constante selon les spécifications de l’industrie SAE et EN. Qualifié avec les accouplements Gates® série PRO™ MegaCrimp®. Recommandé pour les applications hydrauliques à pression moyenne avec faible flexion/sans flexion.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    Tuyau série CR2 PRO
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075691839
  • Pression de service
    3125 psi / 215.45 bars

Aperçu

Description du fabricant
12CR2XREEL (220)