Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.6563 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Alésage Diamètre40 mm
- Largeur de la bague intérieure42.8 mm
- Global Hauteur2.3700 po
- Longueur totale Diamètre6.7500 po
- Largeur totale4.1250 po
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590356058
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeHCS208-40 mm
- Type de jointJoints R
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106993636