Motion
202NPP9
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.4331 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07258218
N° MFR202NPP9
Prix33.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.5000 po de diamètre intérieur, 1.5000 po de diamètre extérieur, 0.4331 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07258218
N° MFR202NPP9

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Global Largeur  
    0.4331 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    CF202RRR9 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 202NPP9 est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.5000 po et une largeur de 0.4331 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    202NPP9
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106049647

Aperçu

Description du fabricant
PAR.CF202RRR9 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer