Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.2510 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure36.52 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur36.5 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture, zones à forte contamination
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW208HPPB16 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2510 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant35846
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointTrois lèvres de caoutchouc en nitrile « Buna N », des deux côtés.
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106799276