Motion
208KP2
Roulement pour outils agricoles – Droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, scellé unique
N° D’ARTICLE MI07258800
N° MFR208KP2
Price$123.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement pour outils agricoles – Droit, 1.5000 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.0625 po de largeur, scellé unique
N° D’ARTICLE MI07258800
N° MFR208KP2
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
Price$123.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    26.988 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    1.0625 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Details

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    ROULEMENT À BILLES RADIAL 208RP2 - PETIT FORMAT AG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.5005 po, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.0625 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    208KP2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Trois joints d’étanchéité en nitrile Buna N sur le côté allongé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106792642

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES RADIAL 208RP2 - PETIT FORMAT AG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté