Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.0000 po
- Taille du boulon0.5720 po
- Diamètre à l’alésage1.7510 po
- Largeur de la bague intérieure42.862 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Global Largeur42.90 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.7510 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 42.90 mm dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantGW210-KPPB50-H-OX-DF4X-A237
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique