Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Largeur de la bague intérieure17.463 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur0.6875 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description5203-ZZW CONTACT ANGULAIRE DOUBLE RANGÉE BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant1337
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de jointJoint à lèvres triple
- Série5200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106969228