Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.190 po
- Taille de l’alésage3.740 po
- Hauteur étendue9.900 po
- Diamètre extérieur5.120 po
- Tige de piston Diamètre3.150 po
- Hauteur rétractée7.320 po
- Accident vasculaire cérébral1.970 po
- Poids18.70 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre50 tonnes
- Matériau du cylindreAluminium
- Zone effective10.990 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile21.650 po3
- Saillie de la tige de piston0.120 po
- Série / TypeSérie RAC
- tonnes à 10000 psi54.90 tonnes
Aperçu
- Les roulements composites empêchent le contact métal sur métal, augmentant la durée de vie du cylindre et la résistance aux charges latérales jusqu’à 10 %
- La finition à revêtement dur sur toutes les surfaces résiste aux dommages et prolonge la durée de vie du cylindre
- Plaque de base et étrier en acier pour une protection contre les dommages causés par la charge
- L’anneau de butée intégral empêche le surcourse du piston et est capable de supporter la pleine capacité du cylindre
- Ressort de rappel haute résistance pour une rétraction rapide du cylindre
- Raccord CR-400, capuchon antipoussière et poignée
- Conforme aux normes ASME B-30.1 et ISO 10100
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Du travail de boulonnage le plus simple aux projets à grande échelle plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la documentation
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacBrochure sur le couple de la batterie Enerpac
Voir la documentation
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la documentation