Motion
FC-051PK37T4E20H3BXCXXXSXXX

DANFOSS VLT
FC-051PK37T4E20H3BXCXXXSXXX

Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V CA, service normal 0.50 hp, courant de sortie 1.1 A service normal, valeur nominale IP20 , 50/60 Hz, VVC+ (contrôle vectoriel de tension), u/f (contrôle de fréquence)
N° D’ARTICLE MI07259258
N° MFRFC-051PK37T4E20H3BXCXXXSXXX
Prix775.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
FC-051PK37T4E20H3BXCXXXSXXX

Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380 à 480 V CA, service normal 0.50 hp, courant de sortie 1.1 A service normal, valeur nominale IP20 , 50/60 Hz, VVC+ (contrôle vectoriel de tension), u/f (contrôle de fréquence)
N° D’ARTICLE MI07259258
N° MFRFC-051PK37T4E20H3BXCXXXSXXX
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
Prix775.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant d’entrée
    1.7 A
  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    5.9 po x 2.75 po x 5.8 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Dessins Autocad
  • Accessoires compatibles
    LCP 12 avec potentiomètre, couvercle vide
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    1/2 hp
  • Puissance nominale en service normal
    1/2 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Manuel d’instructions
  • Clavier/Affichage
    Offert en option, commandé séparément
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Surface
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    5
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de relais
    1
  • Manuel d’utilisation
  • Mode de fonctionnement
    u/f (contrôle de fréquence), VVC+ (contrôle vectoriel de tension)
  • Courant de sortie, usage intensif
    1.1 A
  • Courant de sortie en service normal
    1.1 A
  • Brochure d’aperçu
  • Courant de crête en service normal
    1.7 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PI
  • PLC Fonctions
    Contrôleur logique intelligent
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Entrée du train d’impulsions
  • Guide de démarrage rapide
  • Clavier à distance
    Trousse de montage à distance disponible
  • Communication série intégrée
    FC ou Modbus RTU
  • Série
    Micro-variateur VLT® FC 51
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 122 °F
  • Normes respectées
    UL 508C, EN/IEC 61800-5-1, EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3,EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
  • Fiche technique
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
  • Garantie
    18 mois

Aperçu

Description du fabricant
FC-051PK37T4E20H3BXCXXXSXXX
  • Un montage côte à côte sans déclassement est possible grâce à la conception compacte de style livre
  • La pénétration de la poussière est minimisée grâce aux BPC revêtus
  • La durée de vie du variateur est prolongée et la fiabilité est améliorée grâce au dissipateur thermique efficace qui élimine la chaleur des composants électroniques
  • La consommation d’énergie peut être réduite, car l’énergie cinétique dans l’application peut être transformée en puissance de freinage pour ralentir le moteur

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon