Spécifications
Dimensions
- Courant d’entrée5.1 A
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale6.9 po x 2.95 po x 6.6 po
- Poids3.5 lb
Détails
- Dessin 2D
- Dessins Autocad
- Accessoires compatiblesLCP 12 avec potentiomètre, couvercle vide
- Tension d’alimentation du variateur380/480 V c.a.
- Valeur nominale du boîtierIP20
- Type de boîtierIP20
- Puissance nominale pour service intensif2 hp
- Puissance nominale en service normal2 hp
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Manuel d’instructions
- Clavier/AffichageOffert en option, commandé séparément
- Catalogue du fabricant
- Type de montageSurface
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR5
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de relais1
- Manuel d’utilisation
- Mode de fonctionnementu/f (contrôle de fréquence), VVC+ (contrôle vectoriel de tension)
- Courant de sortie, usage intensif3.4 A
- Courant de sortie en service normal3.4 A
- Brochure d’aperçu
- Courant de crête en service normal5.1 A
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PI
- PLC FonctionsContrôleur logique intelligent
- Brochure du produit
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsEntrée du train d’impulsions
- Guide de démarrage rapide
- Clavier à distanceTrousse de montage à distance disponible
- Communication série intégréeFC ou Modbus RTU
- SérieMicro-variateur VLT® FC 51
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 122 °F
- Normes respectéesUL 508C, EN/IEC 61800-5-1, EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3,EN 61800-3, EN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-5, EN 61000-4-6
- Fiche technique
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
- Garantie18 mois
Aperçu
- Un montage côte à côte sans déclassement est possible grâce à la conception compacte de style livre
- La pénétration de la poussière est minimisée grâce aux BPC revêtus
- La durée de vie du variateur est prolongée et la fiabilité est améliorée grâce au dissipateur thermique efficace qui élimine la chaleur des composants électroniques
- La consommation d’énergie peut être réduite, car l’énergie cinétique dans l’application peut être transformée en puissance de freinage pour ralentir le moteur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la documentation
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la documentation
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la documentation