Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.7850 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure30.175 mm
- Extérieur Diamètre90 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur30.2 mm
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW210RPPB5 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.7850 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 30.20 mm dans les roulements de ligne agricole et agricole.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant36560
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106992905