Motion
W208KRRB6
Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.3760 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.4380 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07260164
N° MFRW208KRRB6
Prix107.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.3760 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.4380 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI07260164
N° MFRW208KRRB6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix107.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3760 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4380 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    1.4380 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W208HRRB6 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.3760 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4380 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    37001
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité Buna N en nitrile pour la conduite sur terre
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106962779

Aperçu

Description du fabricant
W208HRRB6 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like