Motion
FC-202PK55T4E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

DANFOSS VLT
FC-202PK55T4E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

Entraînement CA à fréquence variable 131Z2469 - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, service normal 3/4 hp, courant de sortie 1.6 A service normal, valeur nominale IP66 , 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI07260303
N° MFRFC-202PK55T4E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
Prix2,312.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
FC-202PK55T4E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX

Entraînement CA à fréquence variable 131Z2469 - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, service normal 3/4 hp, courant de sortie 1.6 A service normal, valeur nominale IP66 , 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI07260303
N° MFRFC-202PK55T4E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
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
Prix2,312.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    268 mm x 90 mm x 205 mm

Détails

  • Cartes d’option de sauvegarde
    Alimentation 24 V CC MCB 107
  • Cartes d’options de communication
    Profibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122
  • Accessoires compatibles
    LCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1, 3R, 4X, connecteur moteur/principal
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Freinage dynamique
    Oui
  • Valeur nominale du boîtier
    IP66
  • Type de boîtier
    IP66
  • Cartes d’options de rétroaction
    Carte de thermistance PTC MCB 112, entrée capteur MCB 114
  • Puissance nominale pour service intensif
    3/4 hp
  • Puissance nominale en service normal
    3/4 hp
  • Cartes d'option E/S
    E/S à usage général MCB 101, carte de relais MCB 105, E/S analogiques MCB 109, E/S programmables MCB 115
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    6
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    3
  • Nombre de relais
    2
  • Courant de sortie, usage intensif
    1.6 A
  • Courant de sortie en service normal
    1.6 A
  • Brochure d’aperçu
  • Courant de pointe, usage intensif
    1.8 A
  • Courant de crête en service normal
    2.4 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    Contrôleur logique intelligent
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Entrée du train d’impulsions
  • Clavier à distance
    Trousse de montage à distance
  • Cartes d’options de sécurité
    Option de sécurité MCB 140, option de sécurité MCB 141
  • Communication série intégrée
    FC ou Modbus RTU
  • Série
    Entraînement VLT Aqua
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 131 °F
  • Application typique
    Pompes, irrigation
  • Garantie
    18 mois

Aperçu

Description du fabricant
FC-202PK55T4E66H2XGXXSXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Les actifs sont protégés grâce à un logiciel spécialement conçu qui empêche, par exemple, les coups de bélier
  • Protections de pompe et fonctionnalité de pompe sans capteur intégrées au produit
  • L’efficacité énergétique est maximisée grâce aux algorithmes et à la conception de commande des variateurs qui se concentrent sur la réduction des pertes de chaleur
  • Des économies d’énergie élevées liées à la climatisation sont assurées grâce au concept unique de refroidissement par canal arrière qui transfère 90 % de la chaleur hors de la pièce
  • Les interférences électromagnétiques et la distorsion harmonique sont réduites grâce au filtre RFI intégré et évolutif et aux étrangleurs de liaison c.c. intégrés
  • L’intégration parfaite du système et l’adaptation à l’application sont possibles grâce à des avertissements et des alertes programmables librement
  • Économies d’énergie de 3–8 % grâce à l’optimisation énergétique automatique
  • Réglage automatique des contrôleurs PI - Élimine les erreurs
  • Déconnecteurs principaux et fusibles intégrés Réduit les coûts d’installation en éliminant l’espace du panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon