Spécifications
Dimensions
- Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale1122 mm x 350 mm x 375 mm
Détails
- Cartes d’option de sauvegardeAlimentation 83 V CC MCB 107
- Cartes d’options de communicationProfibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122, Powerlink MCA 123, EtherCat MCA 124, Profibus Converter MCA 113, Profibus Converter MCA 114, CANopen MCA 105, CANopen MCA 105, DeviceNet Converter MCA 194
- Accessoires compatiblesLCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1 kit
- Tension d’alimentation du variateur500/575 V c.a.
- Freinage dynamiqueOui
- Valeur nominale du boîtierIP20
- Type de boîtierIP20
- Cartes d’options de rétroactionEntrée codeur MCB 102, entrée du résolveur MCB 103, carte de thermistance PTC MCB 112, entrée du capteur MCB 114
- Puissance nominale pour service intensif300 hp
- Puissance nominale en service normal300 hp
- Cartes d'option E/SE/S à usage général MCB 101, carte de relais MCB 105, E/S analogiques MCB 109, E/S programmables MCB 115
- Valeur nominale de fréquence d’entrée50/60 Hz
- Clavier/AffichageStandard
- Catalogue du fabricant
- Type de montageMur
- Nombre d’entrées analogiques2
- Nombre de sorties analogiques1
- Nombre d’entrées TOR4
- Nombre de sorties numériques2
- Nombre de phases d’entrée3 ph
- Nombre de fentes d'option3
- Nombre de relais2
- Brochure d’aperçu
- Contrôleur PI / PIDContrôleur PID
- PLC FonctionsContrôleur logique intelligent
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Capacité d’entrée du train d’impulsionsOui
- Clavier à distanceTrousse de montage à distance
- Cartes d’options de sécuritéOption de sécurité MCB 140, Option de sécurité MCB 141, Option de sécurité MCB 150, Option de sécurité MCB 151, Option de sécurité MCB 152, E/S de l’ PLC programmable de sécurité MCB 108
- Communication série intégréeFC ou Modbus RTU
- SérieEntraînement de levage VLT
- Plage de température de fonctionnement standard14 à 122 °F
- Application typiqueVentilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
- Garantie18 mois
Aperçu
- Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement, car la température ambiante est de 50°C sans déclassement
- Le besoin de capacité PLC est réduit grâce à la commande logique intelligente
- Des coûts de durée de vie réduits sont garantis, car le variateur est très résistant à l’usure
- La durée de vie des composants électroniques est prolongée en raison du refroidissement par canal arrière pour les boîtiers D, E et F
- La mise en service et les mises à niveau sont faciles grâce à la technologie enfichable
- Position et synchronisation de haute précision grâce à la disponibilité du contrôleur de Motion intégré sur toute la gamme de produits
- Des fonctions telles que la gestion intelligente de la chaleur, l’arrêt sécurisé et l’arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur
- Grande variété d’options d’E/S – Adaptable aux applications les plus exigeantes
- Une grande variété de bus de terrain industriel - Facilité de connexion à tout réseau industriel
- Boîtiers intérieurs NEMA 1, NEMA 12 et NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés
- Déconnecteurs principaux et fusibles intégrés Réduit les coûts d’installation en éliminant l’espace du panneau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600Démarreur souple Danfoss VLT MCD 600
Voir la brochure
Danfoss EZ FC 321Danfoss EZ FC 321
Voir la brochure
Surveillance basée sur l’état de Danfoss VLTUne percée dans la technologie du variateur, l’AutomationDrive FC 302 du VLT est désormais intégré à une fonctionnalité de surveillance prédictive et basée sur les conditions. Il vous permet d'utiliser le variateur comme capteur intelligent pour surveiller l'état de votre moteur et de votre application, détecter les problèmes précoces et trouver des solutions $(13)$(10)avant qu'ils n'aient un impact sur le processus.
Voir la circulaire