Motion
FC-302P4K0T6E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

DANFOSS VLT
FC-302P4K0T6E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Entraînement CA à fréquence variable 131B0448 - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 500/575 V CA, service normal 5 hp, courant de sortie 5.5 A service normal, valeur nominale IP21 , 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI07260436
N° MFRFC-302P4K0T6E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Prix3,850.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS VLT
FC-302P4K0T6E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Entraînement CA à fréquence variable 131B0448 - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 500/575 V CA, service normal 5 hp, courant de sortie 5.5 A service normal, valeur nominale IP21 , 50/60 Hz
N° D’ARTICLE MI07260436
N° MFRFC-302P4K0T6E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
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
Prix3,850.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    268 mm x 90 mm x 205 mm

Détails

  • Cartes d’option de sauvegarde
    Alimentation 128 V CC MCB 107
  • Cartes d’options de communication
    Profibus DP MCA 101, DeviceNet MCA 104, Profinet MCA 120, EtherNet/IP MCA 121, Modbus TCP MCA 122, Powerlink MCA 123, EtherCat MCA 124, Profibus Converter MCA 113, Profibus Converter MCA 114, CANopen MCA 105, CANopen MCA 105, DeviceNet Converter MCA 194
  • Accessoires compatibles
    LCP 101/102, adaptateur Profibus, Nema 1 kit
  • Tension d’alimentation du variateur
    500/575 V c.a.
  • Freinage dynamique
    Oui
  • Valeur nominale du boîtier
    IP21
  • Type de boîtier
    IP21
  • Cartes d’options de rétroaction
    Entrée codeur MCB 102, entrée du résolveur MCB 103, carte de thermistance PTC MCB 112, entrée du capteur MCB 114
  • Puissance nominale pour service intensif
    5 hp
  • Puissance nominale en service normal
    5 hp
  • Cartes d'option E/S
    E/S à usage général MCB 101, carte de relais MCB 105, E/S analogiques MCB 109, E/S programmables MCB 115
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    2
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    3
  • Nombre de relais
    2
  • Courant de sortie, usage intensif
    5.5 A
  • Courant de sortie en service normal
    5.5 A
  • Brochure d’aperçu
  • Courant de pointe, usage intensif
    4.9 A
  • Courant de crête en service normal
    4.9 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • PLC Fonctions
    Contrôleur logique intelligent
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Trousse de montage à distance
  • Cartes d’options de sécurité
    Option de sécurité MCB 140, Option de sécurité MCB 141, Option de sécurité MCB 150, Option de sécurité MCB 151, Option de sécurité MCB 152, E/S de l’ PLC programmable de sécurité MCB 108
  • Communication série intégrée
    FC ou Modbus RTU
  • Série
    Entraînement de levage VLT
  • Plage de température de fonctionnement standard
    14 à 122 °F
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, irrigation
  • Garantie
    18 mois

Aperçu

Description du fabricant
FC-302P4K0T6E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
  • Il y a moins de besoin de refroidissement ou de surdimensionnement, car la température ambiante est de 50°C sans déclassement
  • Le besoin de capacité PLC est réduit grâce à la commande logique intelligente
  • Des coûts de durée de vie réduits sont garantis, car le variateur est très résistant à l’usure
  • La durée de vie des composants électroniques est prolongée en raison du refroidissement par canal arrière pour les boîtiers D, E et F
  • La mise en service et les mises à niveau sont faciles grâce à la technologie enfichable
  • Position et synchronisation de haute précision grâce à la disponibilité du contrôleur de Motion intégré sur toute la gamme de produits
  • Des fonctions telles que la gestion intelligente de la chaleur, l’arrêt sécurisé et l’arrêt sécurisé du couple assurent un fonctionnement sûr et écoénergétique du variateur
  • Grande variété d’options d’E/S – Adaptable aux applications les plus exigeantes
  • Une grande variété de bus de terrain industriel - Facilité de connexion à tout réseau industriel
  • Boîtiers intérieurs NEMA 1, NEMA 12 et NEMA 4X - Convient aux environnements de lavage difficiles sans panneaux personnalisés
  • Déconnecteurs principaux et fusibles intégrés Réduit les coûts d’installation en éliminant l’espace du panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté