Motion
UCP211-32-AP
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI07260778
N° MFRUCP211-32-AP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 2 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI07260778
N° MFRUCP211-32-AP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7000 po
  • Largeur de la base
    0.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Hauteur totale
    4.9690 po
  • Longueur totale
    8.2650 po
  • Largeur totale
    2.3190 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Type d’alésage
    Droit
  • Construction du logement
    Solide
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
UCP211-32-AP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good