Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.0000 po
- Taille du boulon0.5310 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Largeur de la bague intérieure1.6845 po
- Longueur totale Diamètre5.0000 po
- Largeur totale1.6845 po
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Type de montageBride 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Type de joint5 Joint à lèvres
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106966678
Aperçu
- Unités standard de l’industrie directement interchangeables
- Compense le désalignement des surfaces de montage ou de châssis imprécises
- Productivité accrue et durée de vie des roulements sur le terrain grâce à la protection contre les chocs causés par les brides en acier estampées
- Le système d’étanchéité exclusif élimine le besoin de lubrification quotidienne