Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1800 po
- Largeur de la bague intérieure36.512 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Conception de diamètre extérieurSphérique
- Global Largeur1.4375 po
- Cote de précisionABEC 1
Détails
- ApplicationAgriculture
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW208SPPB8 AGRICULTURE
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Catalogue du fabricantÀ partir des impressions
- Numéro de catalogue du fabricantGW208PPB8F5544
- Plage de température de fonctionnement-20 à 300° F
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Fente de remplissage de type ligneUne seule rangée
- Type de jointLe caoutchouc Buna-N à triple lèvre scelle les deux côtés
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965367