Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids1.01 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeulage à retrait élevé
- À utiliser avecmeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeZA-16 P
- Numéro de grain16
- Numéro de stock du fabricant08P700
- Numéro CUP du fabricant662980143674
- MatérielZircone
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Quantité du colis25.000
- Poste27
- CUP_NON662980143674
- Type de roue27
Aperçu
- Rendement exceptionnel, productivité la plus élevée; formulation sans Fe (garantie de ne pas contaminer l’acier inoxydable); taux d’élimination très élevé; meulage lourd, élimination des soudures, biseautage; sculptage; pour utilisation sur : alliages, fonte, acier inoxydable, acier, tungstène, métal dur; XCAVATORTM a été redessiné pour intégrer la dernière innovation dans les meules à centre dépressé de type 27 . La nouvelle technologie Comfort MaxTM dans le moyeu de la roue aide à minimiser les vibrations, offrant à l’opérateur des conditions de travail plus confortables et ergonomiques sans sacrifier la productivité. Xcavator offre une performance supérieure, le taux d’élimination le plus élevé de l’acier et de l’acier inoxydable et peut affronter certains des métaux les plus difficiles de l’industrie, comme le carbure de tungstène et l’acier trempé et trempé. Éliminez les goulots d’étranglement dans votre processus de production et réduisez le temps passé à meuler avec le nouveau Xcavator amélioré doté de la technologie Comfort MaxTM, exclusive à Walter Surface Technologies.