Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Taille du port3/8 NPT
- Tige - Taille du filetageFiletage mâle 7/16-20
- Taille de la tige0.6250 po
- Accident vasculaire cérébral7.000 po
Détails
- Joint d’étanchéité du coussin du capuchonR433015593 Buna
- Type de coussinNon coussiné
- Assemblage de la soupape de coussinageR433015236 Buna, R433072609 Viton
- Graisse lubrifiante pour cylindreR431001590
- Type de cylindreNFPA
- Joint de coussin de têteR432029151 Buna
- Position de verrouillageSans verrous
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de montageMT4, Tourillon (Centre)
- Action du pistonDouble action
- Trousse de joint de piston et de tubeR433023971 Buna, R433023977 Viton
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardNPT
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- Trousse de roulement de tigeR433023506 Buna, R433023936 Viton
- Manille de tigeAcier R433012602
- Œillet de tigeAcier R433012610
- Sexe de la tigeHomme
- Trousse de joint de tigeR433014982 Buna, R433023935 Viton
- Filetage de tige standardUNF
- Type de tigeTige unique
- SériePowerMaster PPT
Aperçu
- Duty – PP pneumatique 250 psi, prélubrifié, PH hydraulique 250 à 1500 psi
- Normes – Satisfait ou dépasse toutes les exigences J. I. C. et NFPA
- Tailles d’alésage – 1-1/2”-14” (standard), plus grand disponible, tiges de piston – 5/8” -5-1/2” (standard)
- Montage – 21 montages NFPA standard
- Plage de température – Joints Buna-N standard : -65°F à +200°F, joints Viton® en option –15°F à +400°F, consulter Motion Industries pour les applications de cylindres à des températures extrêmes
- Orifices – filetages coniques NPTF à joint sec, orifices à filetage droit SAE disponibles en option, orifices à bride disponibles moyennant des frais supplémentaires
- Accident vasculaire cérébral – Courses standard fournies au 1/8” le plus près, tolérance d’accident vasculaire cérébral normale +/- 1/16”, tolérance d’accident vasculaire cérébral plus étroite disponible, consulter Motion Industries
- Filetage d'extrémité de tige – Filetages mâle et femelle standard KK1 , plus filetage mâle surdimensionné KK2 , autres styles d'extrémité de tige en option
- Coussins – Disponibles pour toutes les tailles d’alésage, à l’une ou l’autre des extrémités
- Tiges de piston – Caisse durcie à 50-55 Rockwell, plaquée en « C » et finie à 15 micropouces ou plus, (5/8” non durcie à la caisse)
- Tiges de liaison – acier résistant aux contraintes 1144 à haute résistance à la traction
- Tube cylindrique – Tube en acier affûté avec D.I. chromé
- Tige à deux extrémités – Disponible dans de nombreux styles de montage pour répondre aux besoins spéciaux
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation