Motion
2AM-ARV-93

GAST MFG
2AM-ARV-93

Moteur pneumatique à palette rotative GAST - 0.95 hp, lubrifié, montage à bride (IEC), 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI07260974
N° MFR2AM-ARV-93
Prix783.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
2AM-ARV-93

Moteur pneumatique à palette rotative GAST - 0.95 hp, lubrifié, montage à bride (IEC), 30 pi3/min
N° D’ARTICLE MI07260974
N° MFR2AM-ARV-93
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
Prix783.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSP
  • Couple de démarrage
    à 80 psi 17 po/lb

Détails

  • Consommation d'air
    30 pcm
  • Type de lubrification
    Lubrifié
  • Son maximal
    76 dBa
  • Puissance maximale
    0.95 hp
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Couple maximal
    28 po/lb
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Type de montage
    Bride (CEI)
  • Nombre d’aubes
    4
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 psi
  • Type d’arbre de sortie
    Détrompé
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    19.5 tr/min
  • Normes respectées
    CE, ATEX

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR PNEUMATIQUE 2AM-ARV-93

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon