Motion
FD211-1-15/16RDC

PEER BEARING CO (SKF)
FD211-1-15/16RDC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint à lèvres 3
N° D’ARTICLE MI07262221
N° MFRFD211-1-15/16RDC
Prix164.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FD211-1-15/16RDC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-15/16 po, montage sur bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), joint à lèvres 3
N° D’ARTICLE MI07262221
N° MFRFD211-1-15/16RDC
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
Prix164.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1250 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5000 po
  • Largeur totale
    2.1250 po

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    3 Joint à lèvres
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106153429

Aperçu

Description du fabricant
GFD211RPPB65 AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer