Spécifications
Dimensions
- Taille du corps60
- Taille du port3/4 NPT
- Poids2.05 kg
Détails
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Pression d’épreuve218 psi
- Définir la plage de pression7 à 123 psi
- Norme de filetageNPT