Motion
100B10
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07262703
N° MFR100B10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07262703
N° MFR100B10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    2.7951 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.875 po
  • Diamètre extérieur
    4.5970 po
  • Diamètre du pas
    4.0451 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.6 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.6 po
  • Poids
    4.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950022659
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    10
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950022659

Aperçu

Description du fabricant
100B10 ARTICLE MODIFIÉ
  • Les pignons de style B sont des pignons plats avec une extension de moyeu sur un côté.
  • Ces pignons à alésage simple peuvent facilement être enfoncés à une taille métrique ou standard pour s’adapter à votre application.
  • Les rainures de clavette, les vis de fixation et les dents durcies sont des modifications rapides qui peuvent être effectuées.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon