Spécifications
Détails
- ActionnementCommande par solénoïde
- Débit maximum5.80 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Type de montageSous-plaque
- Tension d’alimentation24 V c.c.
Aperçu
- Sans retour de bobine et sans électronique embarquée
- Fournit un débit d’huile contrôlé proportionnellement au signal de commande
- Vaste gamme d’options de bobine et de débit disponibles
- Nécessite une alimentation c.c. 24V et deux amplificateurs à solénoïde/variateur de soupapes avec PWM de sortie et commande de courant de sortie
- Connexion électrique : connecteurs 2 DIN 43650
- L’utilisation des joints toriques Viton® dans l’ensemble offre une capacité multiliquide et empêche les liquides extérieurs de toucher les pièces internes de la vanne
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire