Motion
6820DD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07264830
N° MFR6820DD
Prix1,106.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07264830
N° MFR6820DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,106.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    13 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6820DD
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6820DD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 13 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6820DD
  • Numéro CUP du fabricant
    029176080869
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176080869

Aperçu

Description du fabricant
6820DD