Motion
02-155321
Vannes proportionnelles de conception KTG4V-3 60 sans OBE - 24 V c.c., commande par solénoïde, montage sur sous-plaque, 4 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI07265268
N° MFR02-155321
Prix781.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vannes proportionnelles de conception KTG4V-3 60 sans OBE - 24 V c.c., commande par solénoïde, montage sur sous-plaque, 4 gal/min, 5000 psi
N° D’ARTICLE MI07265268
N° MFR02-155321

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix781.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Commande par solénoïde
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de montage
    Sous-plaque
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
KTG4V-3S-2B15N-M-U-H5-60
  • Sans retour de bobine et sans électronique embarquée
  • Fournit un débit d’huile contrôlé proportionnellement au signal de commande
  • Vaste gamme d’options de bobine et de débit disponibles
  • Nécessite une alimentation c.c. 24V et deux amplificateurs à solénoïde/variateur de soupapes avec PWM de sortie et commande de courant de sortie
  • Connexion électrique : connecteurs 2 DIN 43650
  • L’utilisation des joints toriques Viton® dans l’ensemble offre une capacité multiliquide et empêche les liquides extérieurs de toucher les pièces internes de la vanne

Les clients ont également acheté