Motion
FC1S208
2-1/2" Stainless Steel Face Mounting Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI07267674
N° MFRFC1S208
Prix173.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2-1/2" Stainless Steel Face Mounting Shaft Collars One-Piece Split Clamp-Type
N° D’ARTICLE MI07267674
N° MFRFC1S208
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
Prix173.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Vis d'assemblage
    1/4
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    3/8-24 x 1
  • Poids
    1.40 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786032653

Aperçu

Description du fabricant
FC1S208

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif