Motion
KIT399
Trousse de neutralisation des déversements d’acide dans un seau, application : acides, capacité absorbante de 4 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI07267703
N° MFRKIT399
Prix380.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de neutralisation des déversements d’acide dans un seau, application : acides, capacité absorbante de 4 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI07267703
N° MFRKIT399
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
Prix380.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Durée de conservation
    1095 jours
  • Poids
    21.75 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    4 gal (É.-U.)
  • Application
    Acides
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Seau
  • Liquides absorbés
    Polymère, carbonate de sodium, carbonate de sodium, acusol, colorant de pH
  • Comprend
    1 - 13" L SHOWA Chem Master™ Neoprene Gloves (GLV213-XL), 1 - 7" W x 8" L PIG® Battery Acid Cleaner and Neutralizer Wipes (WIP700), 1 - Apron, 1 - Economy Goggles (GLS290-AF), 1 - Faceshield, 1 - Headgear, 1 - Instructions, 2 - 12" W x 12" L x 1" H PIG® Acid Encapsulating & Neutralizing Pillow (PIL352), 2 - 18" W x 30" H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 2 - ext. dia. 2" x 4' L PIG® Acid Encapsulating & Neutralizing Sock (PIG309), 3 - PIG® Acid Encapsulating/ Neutralizing Loose Absorbent (PLP802), 5 - 11" W x 12" L PIG® Acid Encapsulating & Neutralizing Mat Pad (MAT304)

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE NEUTRALISATION DES DÉVERSEMENTS D’ACIDE KIT399
  • Tous les absorbants de cette trousse spécialement conçue neutralisent les déversements d’acide
  • Les chaussettes neutralisantes d’acide arrêtent de répandre les déversements; les tapis neutralisants d’acide, les oreillers et les liquides flaques d’eau en vrac; les essuie-tout neutralisants d’acide finissent le nettoyage
  • La couleur change au fur et à mesure que les liquides sont absorbés, puis revient à la normale lorsque la neutralisation est terminée; aide à identifier le meilleur moment pour gérer avec le moins de risque
  • Les agents gélifiants solidifient les acides pendant la neutralisation; les empêchent de lixiviation
  • Le contenant léger en polyéthylène à 100 % résiste aux produits chimiques
  • Les poignées moulées du contenant facilitent son transport
  • Le couvercle à charnière en polypropylène permet un accès facile et garde le contenu propre, sec et sécurisé
  • Le contenu est organisé pour une réponse rapide et efficace
  • Comprend un EPI pour se protéger contre les matières acides
  • Lettrage audacieux « Kit anti-déversement » pour une identification rapide
  • Les sacs de mise au rebut temporaires avec attaches facilitent le nettoyage

Vous pourriez également aimer