Motion
DG4V-5-6C-M-U-A6-20

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-5-6C-M-U-A6-20

Vanne de régulation directionnelle 616781 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 40 L/min, bobine 110 V CA (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI07267713
N° MFRDG4V-5-6C-M-U-A6-20
Prix1,226.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-5-6C-M-U-A6-20

Vanne de régulation directionnelle 616781 - Actionnement par solénoïde, vanne D05 , débit max. 40 L/min, bobine 110 V CA (50 Hz)
N° D’ARTICLE MI07267713
N° MFRDG4V-5-6C-M-U-A6-20
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
Prix1,226.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.53 po
  • Longueur totale
    9.68 po
  • Largeur totale
    2.80 po
  • Taille (ISO-4401)
    D05
  • Taille de la vanne
    D05

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Matériau du corps
    Fer gris
  • Vérifier l’emplacement
    Solénoïde A, Solénoïde B
  • Type de clapet antiretour
    Vanne de régulation directionnelle
  • Tension du serpentin
    110 V c.a. (50 Hz)
  • Numéro de conception
    20
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400
  • Type de connecteur électrique
    Connecteur ISO 4400 (Din 43650)
  • Comp. liquide
    Pétrole
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    1.41 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    4569 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Spécification de rendement
    Rendement standard
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DG4V-5 20
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Ressort centré
  • Type de bobine
    Un port et un interrupteur de détection à double décalage sur le port B
  • Pression nominale du port T
    2320 psi
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 5 6C M U A6 20 DIR. VANNE
  • Commande directionnelle à trois ou quatre voies
  • Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
  • Des milliers de modèles pour toutes les applications

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon