Motion
CDG1RN25-150Z

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RN25-150Z

CG1-Z CDG1RN25-150Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07267783
N° MFRCDG1RN25-150Z
Price$71.60/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDG1RN25-150Z

CG1-Z CDG1RN25-150Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI07267783
N° MFRCDG1RN25-150Z
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
Price$71.60/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Details

  • Changement automatique
    Avec (aimant intégré)
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CDG1RN25-150Z CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Type à montage direct, double action, tige unique
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Offert avec pare-chocs en caoutchouc ou coussin d’air
  • Variété d’interrupteurs, longueurs de fils de connexion et connecteurs précâblés