Motion
800-0/250-1-1-8-8-060-6

NOSHOK INC
800-0/250-1-1-8-8-060-6

Transmetteur de température série 800 , plage de température 0/250°F , sortie 4-20mA , connexion de procédé 1/2 NPT , connexion Hirschmann, tige 6 po, diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI07268039
N° MFR800-0/250-1-1-8-8-060-6
Prix467.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
800-0/250-1-1-8-8-060-6

Transmetteur de température série 800 , plage de température 0/250°F , sortie 4-20mA , connexion de procédé 1/2 NPT , connexion Hirschmann, tige 6 po, diamètre de 6 mm
N° D’ARTICLE MI07268039
N° MFR800-0/250-1-1-8-8-060-6

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix467.69 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185
  • Type de connexion
    Filetage de tuyau national mâle (MNPT)
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    250
  • Température de fonctionnement min.
    0
  • Type de produit
    Capteurs de niveau

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 800-0/250-1-1-8-8-060-6
  • Capteur de résistance platine 100 Ω éprouvé offrant fiabilité, stabilité et performance imbattable
  • Prix économique
  • Vaste gamme de plages de température et de connexions