Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral450 mm
Détails
- Changement automatiqueAvec (aimant intégré)
- Pays d’origineCN
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de montageDe base
- Options inclusesAimant, prêt pour le changement
- Action du pistonDouble action
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- Type de tigeTige unique
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Extrémité de tige femelle disponible de série.
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
- Aucun filetage femelle de montage de tourillon
- Diverses options de support de montage