Spรฉcifications
Dimensions
- Alรฉsage Diamรจtre40 mm
- Accident vasculaire cรฉrรฉbral100 mm
Dรฉtails
- Type de cylindre compactStandard
- Pays dโorigineJP
- Sรฉrie de cylindresCQ2
- Fait sur commandeOui
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageLes deux extrรฉmitรฉs sont taraudรฉes
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SรฉrieCQ2-Z
Aperรงu
- Double action, tige unique, cylindre compact
- Tailles dโalรฉsage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Plage de course standard (mm) : 5 ร 100
- Filetages d'orifice : M (alรฉsage 12 ร 25 ); Rc, NPT ou G (alรฉsage 32 ร 100 )
- Capacitรฉ dโinterrupteur automatique