Motion
35A21H X 5/8 PO

PEER CHAIN
35A21H X 5/8 IN

Pignon à plaque en A - 35 / 3/8 po, moyeu A, 21 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07271092
N° MFR35A21H X 5/8 IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
35A21H X 5/8 IN

Pignon à plaque en A - 35 / 3/8 po, moyeu A, 21 dents, 0.6250 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07271092
N° MFR35A21H X 5/8 IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON TREMPÉ DANS L’HUILE 35A21H X 5/8 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif