Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.0000 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille du cadre NEMA/IEC42CZ
- Taille de sortie0.5000 po
- Ratio50:1
Details
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationKlubersynthMD UH1 6-460
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain droite
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- SérieF700
Aperçu
Description du fabricant
BOÎTE D’ENGRENAGES F710-50KPT-B4-J6
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité