Spécifications
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Numéro de catalogue du fabricantUESTX10-32
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
Aperçu
Description du fabricant
COLLIER CONCENTRIQUE ACCU-LOC DE UESTX10-32 2 PO
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité