Motion
689801
N° D’ARTICLE MI07272930
N° MFR689801
Prix46.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI07272930
N° MFR689801
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
Votre prix46.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Profondeur
    4.25 po
  • Hauteur
    8.75 po
  • Hauteur totale
    8.75 po
  • Largeur totale
    4.25 po
  • Poids
    1.5 lb
  • Largeur
    4.25 po

Détails

  • Type de traitement de l’air
    Distributeur automatique d’assainisseur d’air
  • Application
    Peut être utilisé partout où les mauvaises odeurs posent problème
  • Pile incluse
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc
  • Action de distribution
    Pulvérisation à rafale rapide
  • À utiliser avec le modèle
    Distributeur seulement
  • Numéro CUP du fabricant
    690858689801
  • Matériel
    Plastique
  • Style de montage
    Montage mural
  • Quantité du colis
    1 par paquet
  • Type de version
    Pulvérisation à rafale rapide
  • À utiliser avec
    Désodorisant en aérosol avec bruine Zep Meter
  • CUP_NON
    690858689801

Aperçu

Description du fabricant
689801 M BROUILLARD 3000 ULTRA DISTRIBUTEUR 1
  • Nouvelle conception élégante; interface utilisateur simplifiée permettant une programmation facile et flexible; utilisez 2 piles AA pour une durée de vie d’un an ou 4 piles AA pour une durée de vie de 2 ans; conçu pour mesurer une quantité exacte de contrôle des odeurs en fonction des paramètres; technologie de détection de lumière novatrice qui garantit que le distributeur fonctionne uniquement lorsque nécessaire; verrouillage magnétique unique assurant une fragranlisation sûre et continue