Spécifications
Dimensions
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Pression de contact du moyeu21756 psi
- Extérieur Diamètre41 mm
- Longueur totale45 mm
- Taille de la visM6x16
- Pression de contact de l’arbre210 N/mm^2
- Poids0.88 lb
Détails
- Revêtement de finitionNickel plaqué sans électrolyte
- Type de brideBride
- Nombre de vis verrouillées6
- SériePSL-K-C
- Force axiale transmissible6070 lbf