Spécifications
Dimensions
- Angle90 °
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Hauteur3.73 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.92 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-12
- Diamètre intérieur0.48 po
- Longueur3.99 po
- Longueur totale3.99 po
- Poids global0.80 lb
- Taille du filetage7/8-14
- Poids0.80 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à femme
- CouleurDURA-KOTE
- Série de tuyaux compatibles1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355, FC802
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDURA-KOTE
- Finition/revêtementDURA-KOTE
- Numéro de catalogue du fabricant190295-10-12S
- Numéro CUP du fabricant678146044266
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146044266
Aperçu
- Convient à une vaste gamme d’applications
- Durable et fiable
- Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production